WESCO 492199 Τραπέζι ανύψωσης 30 x 30 x 48 ίντσες | AD7ELM 4DYG4 / HT-3388-2F

WESCO 492199 Τραπέζι ανύψωσης 30 x 30 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ELM Μοντέλο: 492199Cross Ref: 4DYG4 / HT-3388-2F

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,357.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Μέγιστο ύψος ανύψωσης46 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης28 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Χαμηλό ύψος30 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Μηνυμάτων2
συνολικό ύψος46 "
Συνολικό μήκος30 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος πλατφόρμας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Powered ByΠοδοκίνητο ή μπαταρία (επιλογή)
Υψωμένο ύψος48 "
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 124.2
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕίδοςΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςPowered ByΥλικό τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΤιμή
WESCO 492204 Τραπέζι ανύψωσης 30 x 20 x 48 ίντσες | AD7ELL 4DYG3 / HT-2338-2F 49220420 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων-30 "20 "Ποδοκίνητο ή μπαταρία (επιλογή)Ατσάλι48 "€2,701.94
Πίνακας ανύψωσης WESCO 492210 48 x 30 x 48 ίντσες | AD7ELN 4DYG5 / HT-3438-24 49221030 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων-48 "30 "Ποδοκίνητο ή μπαταρία (επιλογή)Ατσάλι48 "€4,192.66
WESCO 492220 Υδραυλικό τραπέζι ανύψωσης ποδιών, χωρητικότητα 200 Lbs, 16 "x 16", 44 "Lift | AG7JQA HT-200-FR 49222016 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων16 "16 "16 "Υδραυλικό πόδι που λειτουργείΚαουτσούκ44 "€1,277.52
WESCO 492221 Υδραυλικό τραπέζι ανύψωσης ποδιών, χωρητικότητα 200 Lbs, 16 "x 16", 40 "Lift | AG7JQB HT-203-FR 49222116 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων16 "16 "16 "Υδραυλικό πόδι που λειτουργείΚαουτσούκ40 "€1,681.43
WESCO 492222 Υδραυλικό τραπέζι ανύψωσης ποδιών, χωρητικότητα 200 Lbs, 16 "x 16", 36 "Lift | AG7JQC HT-201-FR 49222216 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων16 "16 "16 "Υδραυλικό πόδι που λειτουργείΚαουτσούκ36 "€1,729.08
WESCO 492223 Υδραυλικό τραπέζι ανύψωσης ποδιών, χωρητικότητα 200 Lbs, 16 "x 16", 32 "Lift | AG7JQD HT-209-FR 49222316 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων16 "16 "16 "Υδραυλικό πόδι που λειτουργείΚαουτσούκ32 "€1,909.51
WESCO 492224 Υδραυλικό τραπέζι ανύψωσης ποδιών, χωρητικότητα 300 Lbs, 18 "x 18", 48 "Lift | AG7JQE HT-300-FR 49222418 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων18 "18 "18 "Υδραυλικό πόδι που λειτουργείΚαουτσούκ48 "€2,042.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 492199 Τραπέζι ανύψωσης 30 x 30 x 48 ίντσες
€3,357.43 /μονάδα