DESTACO 317 Σειρά Κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης


Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 317 εξασφαλίζουν σταθερό κράτημα σε τεμάχια εργασίας ασυνεπούς ύψους χωρίς την ανάγκη συνεχών ρυθμίσεων. Είναι ιδανικά για επεξεργασία ξύλου, μεταλλουργίας και κατασκευής.

Φίλτρα
Μήκος βάσης: 1.38 " , Πλάτος βάσης: 1.5 " , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 185 μοίρες , Άνοιγμα λαβής: 60 μοίρες , Συνολικό ύψος: 5.28 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναΧωρητικότηταΕναλλαγή κλειδώματος PlusΥλικόΒάση στήριξηςHandleHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
317-U
2.53 "U-μπαρ375 λίβρεςΟχιΑτσάλιΜπροστινή φλάντζαΚάθετος2.68 "€58.34
B
317-S
3.2 "Στερεά ράβδος375 λίβρεςΟχιΑτσάλιΜπροστινή φλάντζαΚάθετος2.68 "€55.57

317 Σειρά Κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης

Οι κατακόρυφοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco 317 Series έχουν εργονομικές λαβές και ράβδος συγκράτησης σχήματος U με μεγάλη γωνία ανοίγματος ράβδου. Αυτοί οι κάθετοι σφιγκτήρες έχουν διπλή επιφάνεια στήριξης και παρέχονται με αξεσουάρ ατράκτου M8 ή 5/16-ιντσών.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν έναν εύκολο μηχανισμό φόρτωσης και εκφόρτωσης με ελάχιστη γωνία ανοίγματος 90 μοιρών για αποτελεσματική λειτουργία.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες συγκράτησης προσφέρουν χωρητικότητα συγκράτησης έως και 5000 lbf, παρέχοντας σημαντική δύναμη για τη στερέωση μιας μεγάλης γκάμα τεμαχίων εργασίας.
  • Προσφέρουν μια μοναδική έκκεντρη δράση που αντισταθμίζει αυτόματα τη διακύμανση του πάχους του εξαρτήματος, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη σύσφιξη σε διαφορετικές διαστάσεις του τεμαχίου εργασίας.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα με επίστρωση ψευδαργύρου για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικά περιβάλλοντα.
  • Είναι εξοπλισμένα με Destaco Toggle Lock Plus, ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό ασφαλείας που προσθέτει ένα δευτερεύον κλείδωμα για τη διατήρηση των συνθηκών κλειδώματος πάνω από το κέντρο, ενισχύοντας την ασφάλεια του σφιγκτήρα έναντι ακούσιου ανοίγματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι σημαίνει ικανότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;

Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;

Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι προσανατολισμένη κάθετα στη βάση όταν είναι στη θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής προσανατολίζεται παράλληλα στη βάση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;