WESCO 273382 Βαρέων καθηκόντων φορτηγό Walkie Pallet Truck With Battery, 26.5 W, 4400 Lbs Χωρητικότητα | AG7JCZ

WESCO 273382 βαρέως τύπου Powered Walkie Pallet Truck with Battery, 26.5" W, χωρητικότητα 4400 Lbs

Στοιχείο: AG7JCZ Μοντέλο: 273382
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€14,411.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.3 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι8"
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου6.8 "
Μήκος73.75 "
Χωρητικότητα φορτίου4400 λίβρες
συνολικό ύψος59 "
Συνολικό μήκος73.75 "
συνολικό πλάτος26.5 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Tang Radius (σε.)65.5 "
Τάση8
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια26.5 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια12.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 616.5
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)187.33
Πλάτος πλοίου (cm)67.31

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 170013 Heavy Duty Powered Walkie Pallet Truck, 26.5 "Width, 4400 Lbs Capacity | AG7JDA 17001326.5 "€9,037.29
RFQ
WESCO 273386 βαρέων φορτηγών Walkie Pallet Truck With Battery, 21.5 "W, 4400 Lbs Capacity | AG7JDB 27338621.5 "€13,951.54
RFQ
WESCO 170017 Heavy Duty Powered Walkie Pallet Truck, 21.5 "Width, 4400 Lbs Capacity | AG7JDC 17001721.5 "€9,037.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273382 βαρέως τύπου Powered Walkie Pallet Truck with Battery, 26.5" W, χωρητικότητα 4400 Lbs
€14,411.92 /μονάδα