WESCO 273386 Βαρέα φορτηγά παλετοκίνητο φορτηγό με μπαταρία, 21.5 W, χωρητικότητα 4400 Lbs AG7JDB

WESCO 273386 βαρέως τύπου Powered Walkie Pallet Truck with Battery, 21.5" W, χωρητικότητα 4400 Lbs

Στοιχείο: AG7JDB Μοντέλο: 273386
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,951.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.3 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι8"
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου6.8 "
Μήκος73.75 "
Χωρητικότητα φορτίου4400 λίβρες
συνολικό ύψος59 "
Συνολικό μήκος73.75 "
συνολικό πλάτος21.5 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Tang Radius (σε.)65.5 "
Τάση8
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια21.5 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια7.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 601.65
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)187.33
Πλάτος πλοίου (cm)54.61

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 273382 Βαρέων καθηκόντων φορτηγό Walkie Pallet Truck With Battery, 26.5 "W, 4400 Lbs Capacity | AG7JCZ 27338226.5 "€14,411.92
RFQ
WESCO 170013 Heavy Duty Powered Walkie Pallet Truck, 26.5 "Width, 4400 Lbs Capacity | AG7JDA 17001326.5 "€9,037.29
RFQ
WESCO 170017 Heavy Duty Powered Walkie Pallet Truck, 21.5 "Width, 4400 Lbs Capacity | AG7JDC 17001721.5 "€9,037.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273386 βαρέως τύπου Powered Walkie Pallet Truck with Battery, 21.5" W, χωρητικότητα 4400 Lbs
€13,951.54 /μονάδα