WESCO 170013 βαρέως τύπου walkie παλετοφόρο, πλάτος 26.5", χωρητικότητα 4400 λίβρες

Στοιχείο: AG7JDA Μοντέλο: 170013
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,037.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.3 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι8"
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου6.8 "
Μήκος73.75 "
Χωρητικότητα φορτίου4400 λίβρες
συνολικό ύψος59 "
Συνολικό μήκος73.75 "
συνολικό πλάτος26.5 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Tang Radius (σε.)65.5 "
Τάση8
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια26.5 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια12.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 387
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)187.33
Πλάτος πλοίου (cm)67.31

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 273382 Βαρέων καθηκόντων φορτηγό Walkie Pallet Truck With Battery, 26.5 "W, 4400 Lbs Capacity | AG7JCZ 27338226.5 "€14,411.92
RFQ
WESCO 273386 βαρέων φορτηγών Walkie Pallet Truck With Battery, 21.5 "W, 4400 Lbs Capacity | AG7JDB 27338621.5 "€13,951.54
RFQ
WESCO 170017 Heavy Duty Powered Walkie Pallet Truck, 21.5 "Width, 4400 Lbs Capacity | AG7JDC 17001721.5 "€9,037.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 170013 βαρέως τύπου walkie παλετοφόρο, πλάτος 26.5", χωρητικότητα 4400 λίβρες
€9,037.29 /μονάδα