WESCO 170017 βαρέως τύπου walkie παλετοφόρο, πλάτος 21.5", χωρητικότητα 4400 λίβρες

Στοιχείο: AG7JDC Μοντέλο: 170017
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,037.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.3 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι8"
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου6.8 "
Μήκος73.75 "
Χωρητικότητα φορτίου4400 λίβρες
συνολικό ύψος59 "
Συνολικό μήκος73.75 "
συνολικό πλάτος21.5 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Tang Radius (σε.)65.5 "
Τάση8
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια21.5 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια7.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 372.15
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)187.33
Πλάτος πλοίου (cm)54.61

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 273382 Βαρέων καθηκόντων φορτηγό Walkie Pallet Truck With Battery, 26.5 "W, 4400 Lbs Capacity | AG7JCZ 27338226.5 "€14,411.92
RFQ
WESCO 170013 Heavy Duty Powered Walkie Pallet Truck, 26.5 "Width, 4400 Lbs Capacity | AG7JDA 17001326.5 "€9,037.29
RFQ
WESCO 273386 βαρέων φορτηγών Walkie Pallet Truck With Battery, 21.5 "W, 4400 Lbs Capacity | AG7JDB 27338621.5 "€13,951.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 170017 βαρέως τύπου walkie παλετοφόρο, πλάτος 21.5", χωρητικότητα 4400 λίβρες
€9,037.29 /μονάδα