WESCO 270389 Aluminium Long Deck Truck With Αναδιπλούμενη Λαβή, Χωρητικότητα 660 Lbs | AG7KAZ

WESCO 270389 Φορτηγό με μακρύ κατάστρωμα αλουμινίου με πτυσσόμενη λαβή, χωρητικότητα 660 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KAZ Μοντέλο: 270389

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€460.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας πτυσσόμενης λαβής
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Κατάστρωμα L x W58.5 "x 18.5"
Deck Υλικόαλουμίνιο
HandleΔιπλή αναδίπλωση
Ύψος χειρολαβής35.5 "
Χωρητικότητα φορτίου660 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster6
συνολικό ύψος35.5 "
Συνολικό μήκος58.5 "
συνολικό πλάτος18.5 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)148.59
Πλάτος πλοίου (cm)46.99

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΎψος χειρολαβήςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός τροχών Casterσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 270382 Αλουμίνιο Πτυσσόμενο Εργοστάσιο Ergo-handle, 660 Lbs Χωρητικότητα | AG7KAW 270382Αναδίπλωση ευρωπαϊκού στιλ41 "660 λίβρες441 "35.5 "24 "€309.44
WESCO 272076 Αλουμίνιο Πτυσσόμενο Λαβή Φορτηγό, 350 Lbs Χωρητικότητα | AG7KAX 272076Πτυσσόμενα34.5 "350 λίβρες434.5 "29 "18.5 "€230.67
WESCO 272112 Αλουμίνιο Πτυσσόμενο Φορτηγό, Χωρητικότητα 550 Lbs | AG7KAY 272112Πτυσσόμενα35.5 "550 λίβρες435.5 "35.5 "24 "€331.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 270389 Φορτηγό με μακρύ κατάστρωμα αλουμινίου με πτυσσόμενη λαβή, χωρητικότητα 660 λίβρες
€460.90 /μονάδα