WESCO 272112 Αλουμίνιο Πτυσσόμενο Φορτηγό, Χωρητικότητα 550 Lbs | AG7KAY

WESCO 272112 Πτυσσόμενο φορτηγό χειρολαβής αλουμινίου, χωρητικότητα 550 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KAY Μοντέλο: 272112

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€331.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας πτυσσόμενης λαβής
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Κατάστρωμα L x W35.5 "x 24"
Deck Υλικόαλουμίνιο
HandleΠτυσσόμενα
Ύψος χειρολαβής35.5 "
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος35.5 "
Συνολικό μήκος35.5 "
συνολικό πλάτος24 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΎψος χειρολαβήςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός τροχών Casterσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 270382 Αλουμίνιο Πτυσσόμενο Εργοστάσιο Ergo-handle, 660 Lbs Χωρητικότητα | AG7KAW 270382Αναδίπλωση ευρωπαϊκού στιλ41 "660 λίβρες441 "35.5 "24 "€309.44
WESCO 272076 Αλουμίνιο Πτυσσόμενο Λαβή Φορτηγό, 350 Lbs Χωρητικότητα | AG7KAX 272076Πτυσσόμενα34.5 "350 λίβρες434.5 "29 "18.5 "€230.67
WESCO 270389 Aluminium Long Deck Truck With Folding Handle, 660 Lbs Capacity | AG7KAZ 270389Διπλή αναδίπλωση35.5 "660 λίβρες635.5 "58.5 "18.5 "€460.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272112 Πτυσσόμενο φορτηγό χειρολαβής αλουμινίου, χωρητικότητα 550 λίβρες
€331.78 /μονάδα