WESCO 272076 Αλουμίνιο Πτυσσόμενο Λαβή Φορτηγό, 350 Lbs Χωρητικότητα | AG7KAX

WESCO 272076 Πτυσσόμενο φορτηγό χειρολαβής αλουμινίου, χωρητικότητα 350 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KAX Μοντέλο: 272076

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€230.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας πτυσσόμενης λαβής
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Κατάστρωμα L x W29 "x 18.5"
Deck Υλικόαλουμίνιο
HandleΠτυσσόμενα
Ύψος χειρολαβής34.5 "
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος34.5 "
Συνολικό μήκος29 "
συνολικό πλάτος18.5 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)87.63
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)46.99

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΎψος χειρολαβήςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός τροχών Casterσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 270382 Αλουμίνιο Πτυσσόμενο Εργοστάσιο Ergo-handle, 660 Lbs Χωρητικότητα | AG7KAW 270382Αναδίπλωση ευρωπαϊκού στιλ41 "660 λίβρες441 "35.5 "24 "€328.36
WESCO 272112 Αλουμίνιο Πτυσσόμενο Φορτηγό, Χωρητικότητα 550 Lbs | AG7KAY 272112Πτυσσόμενα35.5 "550 λίβρες435.5 "35.5 "24 "€331.78
WESCO 270389 Aluminium Long Deck Truck With Αναδιπλούμενη Λαβή, Χωρητικότητα 660 Lbs | AG7KAZ 270389Διπλή αναδίπλωση35.5 "660 λίβρες635.5 "58.5 "18.5 "€460.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272076 Πτυσσόμενο φορτηγό χειρολαβής αλουμινίου, χωρητικότητα 350 λίβρες
€230.67 /μονάδα