WESCO 270382 Αλουμίνιο Πτυσσόμενο Εργοστάσιο Ergo-handle, 660 Lbs Χωρητικότητα | AG7KAW

WESCO 270382 Πτυσσόμενο φορτηγό με χειρολαβή αλουμινίου, χωρητικότητα 660 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KAW Μοντέλο: 270382

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€309.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας πτυσσόμενης λαβής
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Κατάστρωμα L x W35.5 "x 24"
Deck Υλικόαλουμίνιο
HandleΑναδίπλωση ευρωπαϊκού στιλ
Ύψος χειρολαβής41 "
Χωρητικότητα φορτίου660 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος35.5 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.125
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΎψος χειρολαβήςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός τροχών Casterσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 272076 Αλουμίνιο Πτυσσόμενο Λαβή Φορτηγό, 350 Lbs Χωρητικότητα | AG7KAX 272076Πτυσσόμενα34.5 "350 λίβρες434.5 "29 "18.5 "€230.67
WESCO 272112 Αλουμίνιο Πτυσσόμενο Φορτηγό, Χωρητικότητα 550 Lbs | AG7KAY 272112Πτυσσόμενα35.5 "550 λίβρες435.5 "35.5 "24 "€331.78
WESCO 270389 Aluminium Long Deck Truck With Αναδιπλούμενη Λαβή, Χωρητικότητα 660 Lbs | AG7KAZ 270389Διπλή αναδίπλωση35.5 "660 λίβρες635.5 "58.5 "18.5 "€460.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 270382 Πτυσσόμενο φορτηγό με χειρολαβή αλουμινίου, χωρητικότητα 660 λίβρες
€309.44 /μονάδα