Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ζεύξη WATTS LF4715-14CP, είσοδος 3/4 ιντσών, 13.8 Bar Max. Πίεση | BR6EPZ 0472065

WATTS Ζεύξη LF4715-14CP, είσοδος 3/4 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BR6EPZ Μοντέλο: LF4715-14CPΣταυρός: 0472065

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
φινίρισμαΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος τοποθέτησηςΣύζευξη
Σύνδεση εισόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εισαγωγήςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράLF4715
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Εργασίας Temp.200 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275

Λεπτομέρειες:

Σύζευξη, είσοδος 3/4 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εξόδουφινίρισμαΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εξόδουΥλικό εισαγωγήςΜέγεθος εισόδουΥλικόΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
Ζεύξη WATTS LF4715-10CP, είσοδος 1/2 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση | BR6EQB 0472064 LF4715-10CPΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠιέστε για σύνδεση1 / 2 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο200 PSI€66.23
WATTS 3515-18 Σύζευξη, Μέγεθος 1 ίντσας, Πλαστικό | BR9EWD 0959299 3515-18ΠολυσουλφόνηπλαστικόςΠιέστε για σύνδεση-Πολυσουλφόνη1"Πολυσουλφόνη250 PSI€21.23
Ζεύξη WATTS W75QD, μέγεθος 3/4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα, 2 κατευθύνσεων | BT3TJJ 0241676 W75QD-Ανοξείδωτο ατσάλιΓρήγορη σύνδεση--3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€382.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Ζεύξη LF4715-14CP, είσοδος 3/4 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση
€72.16 /μονάδα