EDWARDS SIGNALING Σειρά φώτων σειράς 105


Φίλτρα
Διάμετρος: 4-1 / 2 " , περίβλημα: Περίβλημα NEMA 4X , Υψος: 4-5 / 8 " , Τύπος λαμπτήρα: ξένο , Υλικό: Πολυανθρακικό
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤάση
A
105STM-R5
-240 VAC
RFQ
A
105STM-G1
-24 VDC
RFQ
B
105STR-R5
-240 VAC
RFQ
C
105STC-N5
-120 VAC
RFQ
B
105STR-G1
-24 VDC
RFQ
A
105STM-N5
-120 VAC
RFQ
C
105STC-R5
-240 VAC
RFQ
C
105STC-G1
-24 VDC
RFQ
B
105STR-N5
-120 VAC
RFQ
D
105ΣΤΑ-Ν5
Κεχριμπάρι120 VAC
RFQ
D
105STA-G1
Κεχριμπάρι24 VDC
RFQ
D
105STA-R5
Κεχριμπάρι240 VAC
RFQ
E
105STB-G1
Μπλε24 VDC
RFQ
E
105STB-R5
Μπλε240 VAC
RFQ
E
105STB-N5
Μπλε120 VAC
RFQ
F
105STG-G1
Πράσινο24 VDC
RFQ
F
105STG-R5
Πράσινο240 VAC
RFQ
F
105STG-N5
Πράσινο120 VAC
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;