HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Στεγανοποιητικές εισόδους καρφιτσών και μανικιών, 2 πόλων, 125V, κίτρινο


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Zytel 101 Nylon , Χρώμα: Κίτρινο , Συνθήκες έκθεσης: Υδατοστεγής , Υλικό: Θερμοπλαστικός , Στυλ τοποθέτησης: Βίδα , Αριθμός Πολωνών: 2 , Αριθμός καλωδίων: 3 , Φάση: 1 , Εύρος θερμοκρασίας: 75 έως -40 βαθμός Γ , Τύπος: Είσοδος , Τάση: 125 , Αξιολόγηση τάσης: 125 VAC
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL320B4W
20Η 20# 14 - # 10 AWG€262.93
A
HBL330B4W
30Η 30# 12 - # 10 AWG€528.90
A
HBL360B4W
60Η 60# 8 - # 2 AWG€746.09
A
HBL3100B4W
100Η 100# 3 - # 1/0 AWG€1,390.75

Στεγανοποιητικές εισόδους καρφιτσών και μανικιών, 2 πόλων, 125V, κίτρινο

Οι είσοδοι καλωδίων Hubbell Wiring Device-Kellems είναι ιδανικοί για την παροχή ασφαλών συνδέσεων σε ηλεκτρικές συσκευές αποτρέποντας την τυχαία αποσύνδεση καλωδίων λόγω δόνησης ή κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι αρσενικές είσοδοι διαθέτουν περίβλημα PBT με θερμοσκληρυνόμενο συγκρατητήρα και στεγανοποιητικό στεγανοποιητικό νεοπρενίου για αντοχή στην κρούση και αντοχή. Αυτές οι μονοφασικές είσοδοι διαθέτουν στεγανοποιητικό δακτύλιο στεγανοποίησης για να παρέχουν στεγανή στεγανοποίηση και συμπαγείς μονοκόμματες ακίδες για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κίτρινων εισόδων 125V, διαθέσιμων σε τρέχουσες βαθμολογίες 20, 30, 60 και 100A.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης 3 φάσεις Είσοδοι πείρου και μανικιών 600V για ηλεκτρικές λειτουργίες που απαιτούν τάσεις έως 600V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;