HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Στεγανοποιητική είσοδος με καρφίτσα και μανίκι, 3/4 πόλων, μαύρο


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Συνθήκες έκθεσης: Υδατοστεγής , Στυλ τοποθέτησης: Βίδα , Φάση: 3 , Εύρος θερμοκρασίας: 75 έως -40 βαθμός Γ
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΑριθμός ΠολωνώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL530B5W
347/60030Zytel 101 Nylon347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWGΗ 30104€685.56
A
HBL560B5W
347/60060Zytel 101 Nylon347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 60154€920.63
A
HBL520B5W
347/60020Zytel 101 Nylon347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 207.54€425.79
B
HBL420B5W
60020Zytel 101 Nylon600 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 207.53€301.52
B
HBL430B5W
60030Zytel 101 Nylon600 VAC# 12 - # 10 AWGΗ 30203€577.85
B
HBL4100B5W
600100Zytel 101 Nylon600 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 100503€1,307.46
B
HBL460B5W
60060Zytel 101 Nylon600 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 60153€852.17
A
HBL5100B5W
600100Zytel 801 Nylon347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 100304€1,678.07

Στεγανοποιητική είσοδος με καρφίτσα και μανίκι, 3/4 πόλων, μαύρο

Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems pin & sleeve είσοδοι είναι ιδανικές για ασφαλείς συνδέσεις σε ηλεκτρικές συσκευές αποτρέποντας την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι αρσενικές είσοδοι διαθέτουν περίβλημα PBT με θερμοσκληρυνόμενο συγκράτησης και στεγανοποιητικό παρέμβυσμα νεοπρενίου για αντοχή στην κρούση και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν στεγανοποιητικό δακτύλιο με φλάντζα για να παρέχουν στεγανές στεγανοποιήσεις και συμπαγείς μονοκόμματους πείρους εισόδου για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις μαύρες, τριφασικές εισόδους 3V & 600 / 347V, που διατίθενται σε τρέχουσες ονομασίες 600, 20, 30 και 60A.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Είσοδοι πείρου και μανικιών 125V για μονοφασικές λειτουργίες που απαιτούν ονομαστική τάση 125V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;