Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AB3TPL 1VCN2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B5W Iec Pin And Sleeve Inlet, Αρσενικό, 20 A, 600 VAC, 3 Pole, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TPL Μοντέλο: HBL420B5WCross Ref: 1VCN2
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
€301.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΜαύρη
Current RatingΗ 20
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 V
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP7.5
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ
ΧαρακτηριστικάΕίσοδος
Τάση600
Τάση τάσης600 VAC
Ισχύς12000
Μέγεθος καλωδίου# 14 - # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AB3TPJ 1VCL9 HBL4100B5W600100Zytel 101 Nylon600 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 100503€1,307.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AB3TPQ 1VCN6 HBL430B5W60030Zytel 101 Nylon600 VAC# 12 - # 10 AWGΗ 30203€577.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TQH 1VCR4 HBL530B5W347/60030Zytel 101 Nylon347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWGΗ 30104€685.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 347 - 600 V, 4 Pole, Black | AB3TQP 1VCT1 HBL560B5W347/60060Zytel 101 Nylon347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 60154€920.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8QMF 3D794 HBL460B5W60060Zytel 101 Nylon600 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 60153€852.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AC8QMQ 3D835 HBL5100B5W600100Zytel 801 Nylon347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 100304€1,678.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AC8QMT 3D848 HBL520B5W347/60020Zytel 101 Nylon347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 207.54€425.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B5W Iec Pin And Sleeve Inlet, Αρσενικό, 20 A, 600 VAC, 3 Pole, Μαύρο
€301.52 /μονάδα