Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TPA 1VCL1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec Pin And Sleeve Inlet, Αρσενικό, 60 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TPA Μοντέλο: HBL360B4WCross Ref: 1VCL1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€727.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές60
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΚίτρινο
Current RatingΗ 60
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 V
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ
ΧαρακτηριστικάΕίσοδος
Τάση125
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς7500
Μέγεθος καλωδίου# 8 - # 2 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7965
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B4W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TND 1VCH8 HBL3100B4W100Η 100# 3 - # 1/0 AWG€1,416.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B4W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TNL 1VCJ6 HBL320B4W20Η 20# 14 - # 10 AWG€262.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B4W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AC8QLL 3D694 HBL330B4W30Η 30# 12 - # 10 AWG€528.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec Pin And Sleeve Inlet, Αρσενικό, 60 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow
€727.01 /μονάδα