Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3515-18 Σύζευξη, Μέγεθος 1 ίντσας, Πλαστικό | BR9EWD 0959299

WATTS 3515-18 Σύζευξη, Μέγεθος 1 ίντσας, Πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BR9EWD Πρότυπο: 3515-18Σταυρός: 0959299

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
φινίρισμαπλαστικός
Σύνδεση εισόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εισαγωγήςΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εισόδου1"
ΥλικόΠολυσουλφόνη
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση250 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εξόδουΠολυσουλφόνη
Εργασίας Temp.75 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Λεπτομέρειες:

Σύνδεσμος, Μέγεθος 1 ίντσας, Πλαστικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εξόδουφινίρισμαΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εξόδουΥλικό εισαγωγήςΜέγεθος εισόδουΥλικόΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
Ζεύξη WATTS LF4715-14CP, είσοδος 3/4 ιντσών, 13.8 Bar Max. Πίεση | BR6EPZ 0472065 LF4715-14CPΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠιέστε για σύνδεση3 / 4 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο200 PSI€72.16
Ζεύξη WATTS LF4715-10CP, είσοδος 1/2 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση | BR6EQB 0472064 LF4715-10CPΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠιέστε για σύνδεση1 / 2 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο200 PSI€66.23
Ζεύξη WATTS W75QD, μέγεθος 3/4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα, 2 κατευθύνσεων | BT3TJJ 0241676 W75QD-Ανοξείδωτο ατσάλιΓρήγορη σύνδεση--3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€382.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3515-18 Σύζευξη, Μέγεθος 1 ίντσας, Πλαστικό
€21.23 /μονάδα