KERN AND SOHN Κλίμακες μέτρησης σειράς CPB-DM


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μήκος κατοικίας: 350 mm , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 295 x 225 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 225 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 295 mm
ΣτυλΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CPB 6K1DM
0.001, 0.002 κιλό315 x 350 x 110 χιλιοστών110 mm+/-0.002, 0.004Kg0.02Kg100mg1g€348.79
B
CPB 15K2DM
0.002, 0.005 κιλό315 x 350 x 105 χιλιοστών105 mm+/-0.004, 0.01Kg0.04Kg250mg2.5g€348.79
C
CPB 30K5DM
0.005, 0.01 κιλό315 x 350 x 110 χιλιοστών110 mm+/-0.01, 0.02Kg0.1Kg500mg5g€348.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;