KERN AND SOHN CPB 6K1DM Υπόλοιπο μέτρησης, 3 και 6 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8HZG

KERN AND SOHN Υπόλοιπο μέτρησης CPB 6K1DM, μέγιστο 3 και 6 κιλά. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HZG Μοντέλο: CPB 6K1DM

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€348.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.001, 0.002 κιλό
Πλάτος πεζών315mm
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης315 x 350 x 110 χιλιοστών
Ύψος στέγασης110 mm
Μήκος στέγασης350 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.002, 0.004Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο φορτίο20g
Ελάχιστο Βάρος0.02Kg
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1 / 2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης295 x 225 mm
Αναπαραγωγικότητα0.001, 0.002 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)100mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)1g
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης3 / 6kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης225 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας295 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.266
Ύψος πλοίου (cm)22
Μήκος πλοίου (cm)37.5
Πλάτος πλοίου (cm)45
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή
KERN AND SOHN CPB 15K2DM Υπόλοιπο μέτρησης, 6 και 15 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8HZC CPB 15K2DM0.002, 0.005 κιλό315 x 350 x 105 χιλιοστών105 mm+/-0.004, 0.01Kg0.04Kg250mg2.5g€348.79
KERN AND SOHN CPB 30K5DM Υπόλοιπο μέτρησης, 15 και 30 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8HZE CPB 30K5DM0.005, 0.01 κιλό315 x 350 x 110 χιλιοστών110 mm+/-0.01, 0.02Kg0.1Kg500mg5g€348.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Υπόλοιπο μέτρησης CPB 6K1DM, μέγιστο 3 και 6 κιλά. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα
€348.79 /μονάδα