Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS FV-4M1- 1 αεραγωγός, Μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, μέγ. Πίεση 150 Psi | AG6RHR 46A964

WATTS FV-4M1- 1 αεραγωγός, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, μέγ. Πίεση 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RHR Μοντέλο: FV-4M1- 1Σταυρός: 46A964
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
€54.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΚάθετος
Ύψος3.5 "
Είσοδος1"
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού9999 Psi
Μέγιστη. Θερμ.240 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Αρ. ΣειράFV-4
ΒύσμαΟχι
Ανακούφιση πίεσης9999 Psi
ΣουρωτήριΟχι
Εύρος θερμοκρασίας33 έως 240 βαθμούς F
Πλάτος569014 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜέγεθος εισόδουΠλάτοςΤιμή
WATTS FV-4M1- Βαλβίδα εξαερισμού 3/4, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, 150 Psi, Μέγ. Πίεση ατμού 9999 Psi | AD6MEU 46A963 FV-4M1- 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "€50.44
WATTS FV-4M1- Βαλβίδα εξαερισμού 1/2, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, 150 Psi, Μέγ. Πίεση ατμού 9999 Psi | AG6RHQ 46A962 FV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "€45.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS FV-4M1- 1 αεραγωγός, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, μέγ. Πίεση 150 Psi
€54.69 /μονάδα