Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS FV-4M1- Βαλβίδα εξαερισμού 1/2, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, 150 Psi, Μέγ. Πίεση ατμού 9999 Psi | AG6RHQ 46A962

WATTS FV-4M1- Βαλβίδα εξαερισμού 1/2, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, 150 Psi, Μέγ. Πίεση ατμού 9999 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RHQ Μοντέλο: FV-4M1- 1/2Σταυρός: 46A962
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
€45.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΚάθετος
Ύψος3 5 / 16 "
Είσοδος1 / 2 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού9999 Psi
Μέγιστη. Θερμ.240 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Αρ. ΣειράFV-4
Ελάχ. Πίεση1.45 Psi
ΒύσμαΟχι
Ανακούφιση πίεσης9999 Psi
ΣουρωτήριΟχι
Εύρος θερμοκρασίας33 έως 240 βαθμούς F
Πλάτος568569 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜέγεθος εισόδουΠλάτοςΤιμή
WATTS FV-4M1- Βαλβίδα εξαερισμού 3/4, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, 150 Psi, Μέγ. Πίεση ατμού 9999 Psi | AD6MEU 46A963 FV-4M1- 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "€50.44
WATTS FV-4M1- 1 αεραγωγός, Μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, μέγ. Πίεση 150 Psi | AG6RHR 46A964 FV-4M1- 13.5 "1"1"569014 "€54.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS FV-4M1- Βαλβίδα εξαερισμού 1/2, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, 150 Psi, Μέγ. Πίεση ατμού 9999 Psi
€45.11 /μονάδα