Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS FV-4M1- Βαλβίδα εξαερισμού 3/4, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, 150 Psi, Μέγ. Πίεση ατμού 9999 Psi | AD6MEU 46A963

WATTS FV-4M1- Βαλβίδα εξαερισμού 3/4, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας, 150 Psi, Μέγ. Πίεση ατμού 9999 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MEU Μοντέλο: FV-4M1- 3/4Σταυρός: 46A963
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
€50.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΚάθετος
Ύψος3.375 "
Είσοδος3 / 4 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού9999 Psi
Μέγιστη. Θερμ.240 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Αρ. ΣειράFV-4
Ελάχ. Πίεση1.45 Psi
ΒύσμαΟχι
Ανακούφιση πίεσης9999 Psi
ΣουρωτήριΟχι
Εύρος θερμοκρασίας33 έως 240 βαθμούς F
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜέγεθος εισόδουΠλάτοςΤιμή
WATTS FV-4M1- Βαλβίδα εξαερισμού 1/2, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, 150 Psi, Μέγ. Πίεση ατμού 9999 Psi | AG6RHQ 46A962 FV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "€45.11
WATTS FV-4M1- 1 αεραγωγός, Μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, μέγ. Πίεση 150 Psi | AG6RHR 46A964 FV-4M1- 13.5 "1"1"569014 "€54.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS FV-4M1- Βαλβίδα εξαερισμού 3/4, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας, 150 Psi, Μέγ. Πίεση ατμού 9999 Psi
€50.44 /μονάδα