KUSHLAN PRODUCTS 350DD Mixer Wheelbarrow, Telescoping Steel Handles, 115V, 3/4 HP | AF7NMZ 22DA20

KUSHLAN PRODUCTS Μίξερ 350DD Wheelbarrow, Telescoping Steel Handles, 115V, 3/4 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7NMZ Μοντέλο: 350DDCross Ref: 22DA20

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,008.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμικτήρας καρότσι
Τύπος άξοναΆκαμπτος
Drum Dia.22 "
Υλικό τυμπάνουΠολυαιθυλένιο
κορνίζαΧάλυβας βαρέως μετρητή
HandlesΤηλεσκοπικό
HP3/4
Σύστημα κλειδώματοςΚαρφώστε
ΜηχανοκίνηταΑπευθείας κίνηση 115 V
Καθαρό βάρος96 λίβρες
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος53 "
συνολικό πλάτος25 "
Μέγεθος3-1 / 2 cu. πόδια
Διάμετρος τροχού13.25 "
Πλάτος τροχού3"
ΖάντεςΕπίπεδη δωρεάν καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.5
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8474310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Kushlan Products 350DD καρότσι αναμικτήρα που χρησιμοποιείται για την ανάμειξη τσιμέντου & νερού με άμμο ή χαλίκι για μικρής κλίμακας εφαρμογές κατασκευής και πλακόστρωσης
    • Βαρέα χαλύβδινο πλαίσιο και ελαστικά επίπεδης χωρίς πολυουρεθάνη για χωρητικότητα 80 lb
    • Ηλεκτρικός κινητήρας 3/4 ίππων που παρέχει 28 περιστροφές ανά λεπτό
    • Εύκολος καθαρισμός, τύμπανο πολυαιθυλενίου 5/16, ανθεκτικό σε βαθουλώματα, ρωγμές και σκουριά
    • Τηλεσκοπικές λαβές που επιτρέπουν εύκολη κατανομή για μεταφορά ή αποθήκευση
    • CE, UL και CSA εγκεκριμένα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςDrum Dia.κορνίζαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRPMΜέγεθοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY Epoxy Mixer, τύμπανο πολυαιθυλενίου, 115V, 3/4 HP, 3.5 cu.ft | AF7NMW 22DA16 350ΕΠΟΞΥ44 "22 "Χάλυβας βαρέως μετρητή47 "25 "-3-1 / 2 cu. πόδια13.25 "€1,087.33
ΠΡΟΪΟΝΤΑ KUSHLAN 600DD Καροτσάκι Τσιμεντομίξερ, 6 Κυβικά πόδια, 120V, 3/4 Hp | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Χάλυβας βαρέως μετρητή50 "29 "286 cu. ft.14 "€1,153.91
ΠΡΟΪΟΝΤΑ KUSHLAN KPRO 350DD Αναμικτήρας τσιμέντου, 3.5 κυβικά πόδια, 1/2 Hp | AG8HLE KPRO 350DD47 "-Κουτί εργαλείων βαρέως τύπου44 "25 "28 RPM3.5 cu. Φορτ-€455.31
KUSHLAN PRODUCTS 1000DDWB Wheelbarrow Mixer, Direct Drive, 1.5 HP | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Σωλήνωση από χάλυβα62 "45 "2810 cu. ft-€3,501.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS Μίξερ 350DD Wheelbarrow, Telescoping Steel Handles, 115V, 3/4 HP
€1,008.54 /μονάδα