Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO BV-130 Πνευματικός Δονητής 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90

VIBCO BV-130 Pneumatic Vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BHG Μοντέλο: BV-130Cross Ref: 4HT90

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€312.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Υλικό μπάλαςΣκληρυμένος χάλυβας
Χωρητικότητα βάρους δοχείου800 λίβρες
CFM @ 60 psi7.5
dB @ 60 psi76
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης80 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Θύρα εισόδου1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση60 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
ΒάσηΠαγκόσμιος
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Κασκόλ1A326
Θύρα εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος2.75 "
Συνολικό μήκος4.875 "
συνολικό πλάτος1 15 / 16 "
Ταχύτητα @ 60 psi19,000 vpm
Τύπος δονητήΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO BV-190 Πνευματικός Δονητής 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "€337.58
VIBCO BV-320 Πνευματικός Δονητής 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "€431.41
VIBCO BV-380 Πνευματικός Δονητής 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "€455.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO BV-130 Pneumatic Vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi
€312.68 /μονάδα