Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO BV-320 Πνευματικός Δονητής 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93

VIBCO BV-320 Pneumatic Vibrator 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BHK Μοντέλο: BV-320Cross Ref: 4HT93

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€431.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Υλικό μπάλαςΣκληρυμένος χάλυβας
Χωρητικότητα βάρους δοχείου4800 λίβρες
CFM @ 60 psi14
CFM @ 80 PSI17
dB @ 60 psi80
dB @ 80 psi80
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης480 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Θύρα εισόδου3 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
ΒάσηΠαγκόσμιος
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Κασκόλ1A327
Θύρα εξόδου3 / 8 "NPT
συνολικό ύψος4.88 "
Συνολικό μήκος6 11 / 16 "
συνολικό πλάτος2.75 "
Ταχύτητα @ 60 psi7500 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi8400 vpm
Τύπος δονητήΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO BV-130 Πνευματικός Δονητής 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€312.68
VIBCO BV-190 Πνευματικός Δονητής 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "€337.58
VIBCO BV-380 Πνευματικός Δονητής 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "€455.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO BV-320 Pneumatic Vibrator 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi
€431.41 /μονάδα