VIBCO BV-380 Πνευματικός Δονητής 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94

VIBCO BV-380 Pneumatic Vibrator 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8BHL Μοντέλο: BV-380Cross Ref: 4HT94

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€455.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Υλικό μπάλαςΣκληρυμένος χάλυβας
Χωρητικότητα βάρους δοχείου6000 λίβρες
CFM @ 60 psi15
CFM @ 80 PSI20
dB @ 60 psi82
dB @ 80 psi82
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης600 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Θύρα εισόδου3 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
ΒάσηΠαγκόσμιος
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Κασκόλ1A327
Θύρα εξόδου3 / 8 "NPT
συνολικό ύψος5.75 "
Συνολικό μήκος7.875 "
συνολικό πλάτος2 15 / 16 "
Ταχύτητα @ 60 psi6200 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi6500 vpm
Τύπος δονητήΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO BV-130 Πνευματικός Δονητής 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€312.68
VIBCO BV-190 Πνευματικός Δονητής 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "€337.58
VIBCO BV-320 Πνευματικός Δονητής 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "€431.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO BV-380 Pneumatic Vibrator 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi
€455.15 /μονάδα