Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO BV-190 Πνευματικός Δονητής 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91

VIBCO BV-190 Pneumatic Vibrator 260lb 14000vpm 80 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BHH Μοντέλο: BV-190Cross Ref: 4HT91
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
€337.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Υλικό μπάλαςΣκληρυμένος χάλυβας
Χωρητικότητα βάρους δοχείου2600 λίβρες
CFM @ 60 psi10
CFM @ 80 PSI11
dB @ 60 psi77
dB @ 80 psi77
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης260 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Θύρα εισόδου1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
ΒάσηΠαγκόσμιος
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Κασκόλ1A326
Θύρα εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος3 9 / 16 "
Συνολικό μήκος5.5 "
συνολικό πλάτος2.25 "
Ταχύτητα @ 60 psi14,000 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi16,000 vpm
Τύπος δονητήΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO BV-130 Πνευματικός Δονητής 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€312.68
VIBCO BV-320 Πνευματικός Δονητής 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "€431.41
VIBCO BV-380 Πνευματικός Δονητής 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "€455.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO BV-190 Pneumatic Vibrator 260lb 14000vpm 80 Psi
€337.58 /μονάδα