PETERSEN PRODUCTS 145-9163 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, υψηλής πίεσης, διάμετρος 16.375 - 17.125 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3ANC Πρότυπο: 145-9163

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,923.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Παράκαμψη1 "Γυναίκα
Μέγιστη. Διάμετρος17.125 "
Μέγιστη. Κεφάλι231 ft
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.16.375 "
Συνολικό μήκος3.83 "
Μήκος σφραγίδας1.5 "
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηΟνομαστικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9024 Βύσμα σωλήνα, Μηχανική, Υψηλή πίεση, Διάμετρος 2.5 - 2.6 ίντσες | CF3ALU 145-90242.625 "462 ft200 psi-4.5 "€764.11
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9026 Βύσμα σωλήνα, Μηχανική, Υψηλή πίεση, 2.7 - 2.8 ίντσες Διάμετρος | CF3ALV 145-90262.812 "462 ft200 psi-4.5 "€816.04
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9028 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Υψηλή πίεση, 2.82 - 3.0 ίντσες Διάμετρος | CF3ALW 145-90283"462 ft200 psi-4.5 "€869.59
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9030 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Υψηλή πίεση, 3.0 - 3.1 ίντσες Διάμετρος | CF3ALX 145-90303.188 "462 ft200 psi-4.5 "€918.46
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9031 Βύσμα σωλήνα, Μηχανική, Υψηλή πίεση, 3.2 - 3.3 ίντσες Διάμετρος | CF3ALY 145-90313.375 "462 ft200 psi-4.5 "€970.39
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9033 Βύσμα σωλήνα, Μηχανική, Υψηλή πίεση, 3.4 - 3.5 ίντσες Διάμετρος | CF3ALZ 145-90333.562 "462 ft200 psi-4.5 "€1,025.56
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9035 Βύσμα σωλήνα, Μηχανική, Υψηλή πίεση, 3.6 - 3.7 ίντσες Διάμετρος | CF3AMA 145-90353.75 "462 ft200 psi-4.5 "€1,079.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-9163 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, υψηλής πίεσης, διάμετρος 16.375 - 17.125 ίντσες
€4,923.35 /μονάδα