VESTIL TRS-2429-DH-FB Steel Truck, Διπλή λαβή, Φρένο 24 x 29 ιντσών | AG8AXW

VESTIL TRS-2429-DH-FB Steel Truck, Διπλή λαβή, Φρένο 24 x 29 ιντσών

Στοιχείο: AG8AXW Μοντέλο: TRS-2429-DH-FB

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Χωρητικότητα660 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.5"
Ύψος χειρολαβής34 1 / 8 "
Ύψος34.125 "
Περιλαμβάνει(1) 34 1/8" Ύψος πτυσσόμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι 1 1/2" πλάτος και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί 1 1/2" πλάτος
Μήκος39.875 "
Χωρητικότητα φορτίου660 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας8.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος34.13 "
Συνολικό μήκος39.88 "
συνολικό πλάτος24.5 "
Πλατφόρμα από το έδαφος8.25 "
Ύψος εξέδρας8.25 "
Μήκος πλατφόρμας29 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Ωφέλιμο μήκος29 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος22-3 / 4 ίντσες
Πλάτος24.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)86.68
Μήκος πλοίου (cm)101.28
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Πλάτος τροχίσκουσυνολικό πλάτοςΠλατφόρμα από το έδαφοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL TRS-1827-M-FB Steel Truck, Mesh Side, 18 x 27 Inch Brake | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "€691.38
VESTIL TRS-1924-FB Steel Truck, Πτυσσόμενη λαβή, Φρένο 19 x 24 ιντσών | AG8AXM TRS-1924-FB30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "€289.13
VESTIL TRS-1927-2-FB Steel Truck, Διώροφο, Φρένο 19 x 27 ιντσών | AG8AXP TRS-1927-2-FB33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€538.23
VESTIL TRS-2334-M-FB Steel Truck, Mesh Side, 23 x 34 Inch Brake | AG8AXU TRS-2334-M-FB-5"----34 "23 "€821.84
VESTIL TRS-2431-FB Steel Truck, Πτυσσόμενη λαβή, Φρένο 24 x 31 ιντσών | ΑΓ8ΑΞΥ TRS-2431-FB-5"----31 "24 "€440.87
VESTIL TRS-2434-2-FB Steel Truck, Διώροφο, Φρένο 24 x 34 ιντσών | AG8AYA TRS-2434-2-FB-5"----34 "24 "€820.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TRS-2429-DH-FB Steel Truck, Διπλή λαβή, Φρένο 24 x 29 ιντσών