IGUS 07 Series, τελεφερίκ ανοιχτό


Φίλτρα
Ακτίνα κάμψης: 1.10 "/ 28 mm , Ύψος κοιλότητας: 0.410 "/ 10.3 mm , Υψος: 0.590 "/ 15 mm , Σύνδεσμος προς το Link Pitch: 0.790 "/ 20 mm , Ύψος βρόχου: 2.83 "/ 72 mm , Μήκος βρόχου: 5.51 "/ 140 mm , Στυλ: Φερμουάρ , Τύπος: Μικρό
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
07-20-028-0-1
0.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm€27.76
A
07-20-028-0-3
0.79 "/ 20 mm3ft.461.06 "/ 27 mm€88.20
A
07-06-028-0-1
0.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm€25.45
A
07-06-028-0-3
0.240 "/ 6 mm3ft.460.490 "/ 12.5 mm€79.42
A
07-10-028-0-1
0.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm€26.97
A
07-10-028-0-3
0.390 "/ 10 mm3ft.460.650 "/ 16.5 mm€86.51
A
07-16-028-0-1
0.630 "/ 16 mm1"160.890 "/ 22.5 mm€27.21
A
07-16-028-0-3
0.630 "/ 16 mm3ft.460.890 "/ 22.5 mm€89.80

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;