Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS 07-20-028-0-3 Cable Carrier Micro Open Εξωτερικό πλάτος 1.06in / 27mm | AE9FVZ 6JHA8

IGUS 07-20-028-0-3 Μεταφορέας καλωδίων Micro Open Outer Width 1.06in / 27mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9FVZ Model: 07-20-028-0-3Cross Ref: 6JHA8
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
€88.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης1.10 "/ 28 mm
Ύψος κοιλότητας0.410 "/ 10.3 mm
Πλάτος κοιλότητας0.79 "/ 20 mm
Ύψος0.590 "/ 15 mm
Μήκος3ft.
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα0.790 "/ 20 mm
Ύψος βρόχου2.83 "/ 72 mm
Μήκος βρόχου5.51 "/ 140 mm
Αριθμός συνδέσμων46
Εξωτερικό πλάτος1.06 "/ 27 mm
ΣτυλΦερμουάρ
ΧαρακτηριστικάΜικρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
IGUS 07-06-028-0-1 Τελεφερίκ Micro Open Εξωτερικό πλάτος .49in / 12.5mm | AE9FVR 6JHA1 07-06-028-0-10.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm€25.45
IGUS 07-10-028-0-1 Τελεφερίκ Micro Open Εξωτερικό πλάτος .65in / 16.5mm | AE9FVT 6JHA2 07-10-028-0-10.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm€26.97
IGUS 07-16-028-0-1 Καλώδιο Carrier Micro Open Outer Width .89in/22.5mm | AE9FVU 6JHA3 07-16-028-0-10.630 "/ 16 mm1"160.890 "/ 22.5 mm€27.21
IGUS 07-20-028-0-1 Καλώδιο Carrier Micro Open Outer Width 1.06in / 27mm | AE9FVV 6JHA4 07-20-028-0-10.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm€27.76
IGUS 07-06-028-0-3 Τελεφερίκ Micro Open Εξωτερικό πλάτος .49in / 12.5mm | AE9FVW 6JHA5 07-06-028-0-30.240 "/ 6 mm3ft.460.490 "/ 12.5 mm€79.42
IGUS 07-10-028-0-3 Τελεφερίκ Micro Open Εξωτερικό πλάτος .65in / 16.5mm | AE9FVX 6JHA6 07-10-028-0-30.390 "/ 10 mm3ft.460.650 "/ 16.5 mm€86.51
IGUS 07-16-028-0-3 Τελεφερίκ Micro Open Εξωτερικό πλάτος .89in / 22.5mm | AE9FVY 6JHA7 07-16-028-0-30.630 "/ 16 mm3ft.460.890 "/ 22.5 mm€89.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 07-20-028-0-3 Μεταφορέας καλωδίων Micro Open Outer Width 1.06in / 27mm
€88.20 /μονάδα