IGUS

Φίλτρα

Μετάδοση Ισχύος

Χειρισμός υλικού

υλικού

Μετάδοση Ισχύος Φίλτρα

ΡουλεμάνΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ ρουλεμάν
  • Ρουλεμάν κλιπ

    Περιλαμβάνει μετρικά / τυπικά ρουλεμάν κλιπ igus που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με άξονες όταν περνούν μέσα από λαμαρίνες. Διαθέτει θερμοπλαστική κατασκευή M250, σχεδιασμό διπλής φλάντζας και υψηλή αντοχή στη φθορά

  • Φλάντζα ρουλεμάν

    Ελαφριά και αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν φλάντζας igus 2 μπουλονιών, κατάλληλα για χρήση σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο ρουλεμάν είναι περιορισμένη καθώς και σε υγρά / υγρά περιβάλλοντα. Διαθέτει πολυμερή κατασκευή και είναι ανθεκτικά στη σκόνη, τη βρωμιά και τη διάβρωση

  • Εισαγωγή ρουλεμάν
  • Ρουλεμάν μανικιών

    Σχεδιασμένο για να παρέχει υψηλή μηχανική σταθερότητα με ελάχιστη τριβή και χωρίς πρόσθετη λίπανση. Διαθέτει πολυμερή κατασκευή υψηλής απόδοσης και είναι διαθέσιμα σε διαφορετικά μήκη και διαμέτρους φλάντζας

  • Δαχτυλίδια Slewing

    Ιδανικό για εφαρμογές σε περιστρεφόμενες λαβές και βαρούλκα, ηλεκτρικούς φορτωτές, μηχανές σήραγγας, εκσκαφείς με φτυάρια και τροχούς εκσκαφής και εργαλειομηχανές. Διαθέτει κατασκευή αλουμινίου και μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 250 σ.α.λ

  • Σφαιρικά ρουλεμάν
  • Σφαιρικά άκρα ράβδου

    Περιλαμβάνει αυτολιπαινόμενα άκρα ράβδων κατάλληλα για γραμμικές, ταλαντευόμενες και περιστροφικές κινήσεις. Έχει υψηλή ικανότητα απόσβεσης κραδασμών και αντοχή σε εφελκυσμό και μπορεί να υποστηρίξει μέγιστη γωνιακή κακή ευθυγράμμιση 30 μοιρών

  • Σφαιρικά ρουλεμάν

    Προορίζεται να παρέχει υποστήριξη για βαριά ακτινικά και αξονικά φορτία και στις δύο κατευθύνσεις. Διαθέτει μέγιστη χωρητικότητα δυναμικού και στατικού φορτίου 294 και 210 N, αντίστοιχα. Μπορεί να λειτουργήσει εύκολα σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -50 έως 176 βαθμούς F

Σχετικά με το IGUS

Η igus GmbH προσφέρει μια πλήρη σειρά συστημάτων ενισχυμένης πλαστικής ενεργειακής αλυσίδας και πολυμερών απλών ρουλεμάν για εφαρμογές σε βιομηχανίες φαρμακευτικής, αυτοκινητοβιομηχανίας, χειρισμού υλικών, συσκευασίας και αυτοματισμού. Η σειρά προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει συστήματα μεταφοράς εύκαμπτων σωλήνων καλωδίων, σφαιρικά άκρα ράβδων, περιστρεφόμενους δακτυλίους και κλιπ, φλάντζες, μανίκια και σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων. Χρησιμοποιήστε σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων υψηλής αντοχής για να υποστηρίξετε βαριά ακτινικά και αξονικά φορτία και στις δύο κατευθύνσεις. Αυτά τα ρουλεμάν igus έχουν μέγιστη χωρητικότητα δυναμικού και στατικού φορτίου 294 N και 210 N, αντίστοιχα. Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -50 και 176 βαθμούς Φαρενάιτ και είναι διαθέσιμα σε παραλλαγές 4, 6, 7, 8 και 12 mm.
Για την προστασία των καλωδίων και των εύκαμπτων σωλήνων από κρούση, χρησιμοποιήστε συστήματα μεταφοράς εύκαμπτων σωλήνων καλωδίων τύπου φερμουάρ. Αυτά τα συστήματα ενεργειακής αλυσίδας της igus είναι κατάλληλα για χρήση σε περιοχές ευαίσθητες στο θόρυβο με περιορισμένο χώρο και μικρούς αγωγούς. Είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και διαθέτουν ράβδους κοιλότητας που ανοίγουν με μεντεσέδες.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά