IGUS 15 Series, τελεφερίκ ανοιχτό


Φίλτρα
Ύψος κοιλότητας: 0.670 "/ 17 mm , Σύνδεσμος προς το Link Pitch: 1.20 "/ 30.5 mm , Στυλ: Φερμουάρ , Τύπος: Μικρό
ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
15-025-038-0-1
1.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm€32.48
A
15-038-038-0-3
1.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm3ft.3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm301.93 "/ 49 mm€105.59
A
15-050-038-0-3
1.5 "/ 38 mm1.97"/ 50 χλστ3ft.3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm302.40 "/ 61 mm€95.79
A
15-015-038-0-1
1.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm€32.96
A
15-038-038-0-1
1.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm€34.34
A
15-050-038-0-1
1.5 "/ 38 mm1.97"/ 50 χλστ1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm€37.84
A
15-015-038-0-3
1.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm3ft.3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm301.02 "/ 26 mm€100.85
A
15-025-075-0-1
2.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm€34.52
A
15-038-075-0-1
2.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93"/ 49 χλστ€34.55
A
15-050-075-0-1
2.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm102.40 "/ 61 mm€37.24
A
15-015-075-0-1
2.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm€27.22
A
15-015-075-0-3
2.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm3ft.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.02 "/ 26 mm€81.43
A
15-025-075-0-3
2.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm3ft.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.42 "/ 36 mm€83.48
A
15-038-075-0-3
2.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm3ft.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.93"/ 49 χλστ€109.88
A
15-050-075-0-3
2.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm3ft.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm302.40 "/ 61 mm€90.98

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;