CASH VALVE Ρυθμιζόμενη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης από χυτοσίδηρο


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Μαντεμένια , Υλικό δίσκου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος εισόδου: FNPT , Τύπος εξόδου: FNPT , Υλικό καθίσματος: monel , Υλικό ελατηρίου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Θερμ. Εύρος: 40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F , Μοχλός δοκιμής: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΕύρος πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FR-FHWSCFMES02-D1
5 psi2"2"11 "7.5 "0 έως 10 psi€3,549.33
A
FR-FGWSCFMES02-D1
5 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "0 έως 10 psi€2,808.86
A
FR-FDWSCFMES02-D1
5 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "0 έως 10 psi€1,852.03
A
13736-0008
8 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "0 έως 15 psi€2,537.04
A
Fr-fewscfmes02-d1
10 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 έως 20 psi€2,303.84
A
FR-FCWSCFMES02-D1
13 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 έως 25 psi€1,567.56
A
FR-FCWSCFMES02-D3
28 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "5 έως 50 psi€1,567.56
A
FR-FDWSCFMES02-D3
30 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "10 έως 50 psi€1,852.03
A
FR-FHWSCFMES02-D3
33 psi2"2"11 "7.5 "10 έως 55 psi€3,549.33
A
FR-FGWSCFMES02-D3
33 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "10 έως 55 psi€2,808.86
A
13736-0053
53 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "20 έως 85 psi€2,537.04
A
Fr-fewscfmes02-d3
55 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 έως 90 psi€2,303.84
A
FR-FDWSCFMES02-D4
65 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "20 έως 110 psi€1,852.03
A
FR-FGWSCFMES02-D4
65 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "30 έως 100 psi€2,808.86
A
FR-FCWSCFMES02-D4
65 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "30 έως 100 psi€1,567.56
A
FR-FHWSCFMES02-D4
65 psi2"2"11 "7.5 "30 έως 100 psi€3,549.33
A
13736-0083
83 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "40 έως 125 psi€2,537.04
A
Fr-fewscfmes02-d4
83 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 έως 125 psi€2,303.84
A
FR-FDWSCFMES02-D5
115 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "30 έως 200 psi€1,852.03
A
FR-FHWSCFMES02-D5
120 psi2"2"11 "7.5 "40 έως 200 psi€3,549.33
A
FR-FGWSCFMES02-D5
120 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "40 έως 200 psi€2,808.86
A
FR-FCWSCFMES02-D5
125 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "75 έως 175 psi€1,567.56
A
Fr-fewscfmes02-d5
140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 έως 230 psi€2,303.84
A
13736-0140
140 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "50 έως 230 psi€2,537.04
A
FR-FDWSCFMES02-D6
175 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "100 έως 250 psi€1,852.03
A
FR-FGWSCFMES02-D6
213 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "125 έως 300 psi€2,808.86
A
FR-FHWSCFMES02-D6
231 psi2"2"11 "7.5 "125 έως 300 psi€3,549.33
A
FR-FCWSCFMES02-D6
275 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "150 έως 400 psi€1,567.56
A
FR-FDWSCFMES02-D7
275 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "150 έως 400 psi€1,852.03
A
Fr-fewscfmes02-d6
278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 έως 380 psi€2,303.84
A
13736-0278
278 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "175 έως 380 psi€2,537.04
A
FR-FHWSCFMES02-D7
300 psi2"2"11 "7.5 "200 έως 400 psi€3,549.33
A
FR-FGWSCFMES02-D7
300 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "200 έως 400 psi€2,808.86
A
13736-0350
350 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "300 έως 400 psi€2,537.04
A
Fr-fewscfmes02-d7
350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 έως 400 psi€2,303.84

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;