ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ FR-FEWSCFMES02-D4 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσας 83 Psi | AD2KLE 3PZW5/13717-0083

CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D4 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσας 83 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KLE Μοντέλο: FR-FEWSCFMES02-D4Cross Ref: 3PZW5/13717-0083

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,471.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAdj Back Press. Βαλβίδα εκτόνωσης
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Υλικό δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
Εργοστασιακή πίεση83 psi
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος10 1 / 3 "
Συνολικό μήκος6.5 "
Εύρος πίεσης40 έως 125 psi
Υλικό καθίσματοςmonel
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1655
Ύψος πλοίου (cm)34.04
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΕύρος πίεσηςΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ FR-FEWSCFMES02-D1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσας 10 Psi | AD2KLA 3PZW1/13717-0010 Fr-fewscfmes02-d110 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 έως 20 psi€2,471.88
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ FR-FEWSCFMES02-D6 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσας 278 Psi | AD2KLB 3PZW2/13717-0278 Fr-fewscfmes02-d6278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 έως 380 psi€2,471.88
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ FR-FEWSCFMES02-D3 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσας 55 Psi | AD2KLC 3PZW3/13717-0055 Fr-fewscfmes02-d355 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 έως 90 psi€2,471.88
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ FR-FEWSCFMES02-D7 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσας 350 Psi | AD2KLD 3PZW4/13717-0350 Fr-fewscfmes02-d7350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 έως 400 psi€2,471.88
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ FR-FEWSCFMES02-D5 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσας 140 Psi | AD2KLF 3PZW6/13717-0140 Fr-fewscfmes02-d5140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 έως 230 psi€2,471.88
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ FR-FCWSCFMES02-D1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2 ίντσας 13 Psi | AD2KLG 3PZW7/13668-0013 FR-FCWSCFMES02-D113 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 έως 25 psi€1,695.86
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ FR-FCWSCFMES02-D6 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2 ίντσας 275 Psi | AD2KLH 3PZW8/13668-0275 FR-FCWSCFMES02-D6275 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "150 έως 400 psi€1,695.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D4 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσας 83 Psi
€2,471.88 /μονάδα