Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS 15-015-038-0-3 Μίνι ανοιχτό εξωτερικό πλάτος φορέα καλωδίου 1.02 ίντσες / 26 χιλιοστά | AE9FWN 6JHD1

IGUS 15-015-038-0-3 Μίνι ανοιχτό εξωτερικό πλάτος φορέα καλωδίων 1.02 ίντσες / 26 χιλιοστά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9FWN Model: 15-015-038-0-3Cross Ref: 6JHD1
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
€101.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης1.5 "/ 38 mm
Ύψος κοιλότητας0.670 "/ 17 mm
Πλάτος κοιλότητας0.590 "/ 15 mm
Ύψος0.940 "/ 24 mm
Μήκος3ft.
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα1.20 "/ 30.5 mm
Ύψος βρόχου3.94 "/ 100 mm
Μήκος βρόχου7.28 "/ 185 mm
Αριθμός συνδέσμων30
Εξωτερικό πλάτος1.02 "/ 26 mm
ΣτυλΦερμουάρ
ΧαρακτηριστικάΜικρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
IGUS 15-015-038-0-1 Τελεφερίκ Μίνι ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 1.02in / 26mm | AE9FWE 6JHC3 15-015-038-0-11.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm€32.96
IGUS 15-015-075-0-1 Καλώδιο μίνι ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 1.02in / 26mm | AE9FWF 6JHC4 15-015-075-0-12.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm€28.94
IGUS 15-025-038-0-1 Τελεφερίκ Μίνι ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 1.42in / 36mm | AE9FWG 6JHC5 15-025-038-0-11.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm€32.48
IGUS 15-025-075-0-1 Cable Carrier Mini Open Εξωτερικό πλάτος 1.42in / 36mm | AE9FWH 6JHC6 15-025-075-0-12.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm€34.52
IGUS 15-038-038-0-1 Cable Carrier Mini Open Εξωτερικό πλάτος 1.93in / 49mm | AE9FWJ 6JHC7 15-038-038-0-11.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm€34.34
IGUS 15-038-075-0-1 Cable Carrier Mini Open Εξωτερικό πλάτος 1.93in / 49mm | AE9FWK 6JHC8 15-038-075-0-12.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93"/ 49 χλστ€34.56
IGUS 15-050-038-0-1 Cable Carrier Mini Open Εξωτερικό πλάτος 2.40in / 61mm | AE9FWL 6JHC9 15-050-038-0-11.5 "/ 38 mm1.97"/ 50 χλστ1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm€37.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 15-015-038-0-3 Μίνι ανοιχτό εξωτερικό πλάτος φορέα καλωδίων 1.02 ίντσες / 26 χιλιοστά
€101.80 /μονάδα