VESTIL Σειρά DCR-205 Fork Truck Drum Carriers/Rotators


Φίλτρα
Φινίρισμα βάσης τυμπάνου: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 5 / 8 " , Πάχος πιρουνιού: 1 1 / 2 " , Υλικό: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Ύψος ιμάντα καστάνιας: 2" , Μήκος ιμάντα καστάνιας: 36 " , Περιστροφή: 360 μοίρες , Αλυσίδα περιστροφής: 15 πόδια.
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DCR-205-8
800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Κίτρινο€1,259.98
B
DCR-205-15
1500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Κίτρινο€1,289.88
C
DCR-205-20
2000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Κίτρινο€3,781.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;