VESTIL DCR-205-20 Drum Carrier/Rotator, Fork Truck, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QJQ Μοντέλο: DCR-205-20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,781.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας / περιστροφικό τύμπανο
Χωρητικότητα2000 lbs.
Μήκος Αλυσίδας56 "
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέθοδος συγκράτησης τυμπάνουΔιπλό ιμάντα καστάνιας
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Κέντρο τσέπης πιρουνιού32 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 5 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 5 / 8 "
Πάχος πιρουνιού1 1 / 2 "
Πλάτος περονοφόρου6 1 / 2 "
Ύψος21 2 / 3 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει αλυσίδα περιστροφής 15 πόδια, αλυσίδα ασφαλείας 56 πόδια και 36 ίντσες. x 2 In. Στήριγμα τυμπάνου με ιμάντα καστάνιας
Μήκος30 3 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμοί στροφών στροφάλου ανά 90 μοίρες. Περιστροφή15
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Ύψος ιμάντα καστάνιας2"
Μήκος ιμάντα καστάνιας36 "
Περιστροφή360 μοίρες
Αλυσίδα περιστροφής15 πόδια.
Αλυσίδα ασφαλείας56 "
Πλάτος44 3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.05
Ύψος πλοίου (cm)55.09
Μήκος πλοίου (cm)77.79
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή
VESTIL DCR-205-15 Drum Carrier/Rotator, Fork Truck 1500 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Χάλυβας | AG7QJP DCR-205-151500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Κίτρινο€1,289.88
VESTIL DCR-205-8 Drum Carrier/Rotator, Fork Truck, 800 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Χάλυβας | AG7QJR DCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Κίτρινο€1,259.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCR-205-20 Drum Carrier/Rotator, Fork Truck, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Ατσάλι
€3,781.24 /μονάδα