VESTIL DCR-205-15 Drum Carrier/Rotator, Fork Truck 1500 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QJP Μοντέλο: DCR-205-15

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,289.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας / περιστροφικό τύμπανο
Χωρητικότητα1500 lbs.
Μήκος Αλυσίδας56 "
ΧρώμαΚίτρινο
Cradle FinishΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος αλυσίδας τυμπάνου33 "
Φινίρισμα τύμπανουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μήκος αλυσίδας συγκράτησης τυμπάνου33 "
Μέθοδος συγκράτησης τυμπάνουΑλυσίδα
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Κέντρο τσέπης πιρουνιού31 3 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 5 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Πάχος πιρουνιού1 1 / 2 "
Πλάτος περονοφόρου6 1 / 2 "
Ύψος26 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει αλυσίδα περιστροφής 15 πόδια, αλυσίδα ασφαλείας 56 πόδια και 33 ίντσες. Αλυσίδα συγκράτησης τυμπάνου
Μήκος38 5 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμοί στροφών στροφάλου ανά 90 μοίρες. Περιστροφή10
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Περιστροφή360 μοίρες
Αλυσίδα περιστροφής15 πόδια.
Αλυσίδα ασφαλείας56 "
Πλάτος38 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99.9
Ύψος πλοίου (cm)54.29
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)97.47
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Στρόφαλο χειρός Vestil DCR-R-815-HC: Αυτοί οι στρόφαλοι χειρός προσαρμόζονται σε αυτόν τον φορέα τυμπάνου / περιστροφέα περονοφόρου φορτηγού για την αντικατάσταση της αλυσίδας έλξης που χρησιμοποιείται για την περιστροφή των τυμπάνων.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτού του τυμπάνου/περιστροφέα περονοφόρου Vestil DCR-205-15;

A. Αυτός ο φορέας τυμπάνου / περιστροφέας περονοφόρου έχει ομοιόμορφη χωρητικότητα 1500 lb.

Ε. Μπορούν να μεταφερθούν όλοι οι τύποι τυμπάνων με αυτόν τον φορέα τυμπάνων/περιστροφέα περονοφόρου φορτηγού;

A. Το Vestil DCR-205-15 είναι συμβατό με χαλύβδινα τύμπανα μεγέθους 55 γαλονιών.

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένο αυτό το Vestil DRUM-LRT-EC;

Α. Αυτός ο φορητός ανυψωτήρας τυμπάνου / περιστροφέας / μεταφορέας έχει χαλύβδινη κατασκευή για μακροχρόνια λειτουργικότητα και αντοχή. Η βάση τυμπάνου της μονάδας είναι επιψευδαργυρωμένη για αντοχή σε χημικές εκθέσεις.

Ε. Πόσες στροφές του στρόφαλου απαιτούνται για την περιστροφή αυτού του φορέα τυμπάνου / περιστροφέα περονοφόρου φορτηγού;

Α. Οι χρήστες πρέπει να περιστρέψουν τον στρόφαλο αυτής της μονάδας Vestil DCR-205-15 10 φορές για περιστροφή 90 μοιρών του τυμπάνου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή
VESTIL DCR-205-20 Drum Carrier/Rotator, Fork Truck, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Χάλυβας | AG7QJQ DCR-205-202000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Κίτρινο€3,781.24
VESTIL DCR-205-8 Drum Carrier/Rotator, Fork Truck, 800 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Χάλυβας | AG7QJR DCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Κίτρινο€1,259.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCR-205-15 Drum Carrier/Rotator, Fork Truck 1500 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Ατσάλι
€1,289.88 /μονάδα