VESTIL Σειρά TRS Χαμηλής Θορύβου Χάλυβα Πλατφόρμα Φορτηγά με Ποδόφρενο


Φίλτρα
Υλικό τροχίσκου: Καουτσούκ , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Χρώμα: Μπλε , Ποδόφρενο: Ναι , Λαβή διπλωμένο προς τα κάτω: 9 1 / 2 " , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Αριθμός τροχών: 4 , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Ύψος επάνω ραφιού: 26 "
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Πλάτος τροχίσκουσυνολικό πλάτοςΠλατφόρμα από το έδαφοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TRS-1827-M-FB
-4"----27 "18 "€691.38
B
TRS-2434-2-FB
-5"----34 "24 "€820.24
C
TRS-2334-M-FB
-5"----34 "23 "€821.84
D
TRS-2431-FB
-5"----31 "24 "€440.87
E
TRS-1924-FB
30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "€289.13
F
TRS-1927-2-FB
33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€538.23
G
TRS-2429-DH-FB
39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;