VESTIL TRS-2431-FB Steel Truck, Πτυσσόμενη λαβή, Φρένο 24 x 31 ιντσών | ΑΓ8ΑΞΥ

VESTIL TRS-2431-FB Μεταλλικό φορτηγό, Πτυσσόμενη λαβή, Φρένο 24 x 31 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AXY Μοντέλο: TRS-2431-FB

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€440.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Χωρητικότητα660 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Φρένο ποδιώνΝαι
Ύψος χειρολαβής33-7 / 8 ίντσες
Ύψος χειρολαβής33.875 "
Ύψος33.88 "
Μήκος40.25 "
Χωρητικότητα φορτίου660 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλατφόρμας31 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
ΧαρακτηριστικάΠτυσσόμενη λαβή
Ωφέλιμο μήκος30.125 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος22-5 / 8 ίντσες
Πλάτος24.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)86.04
Μήκος πλοίου (cm)102.24
Πλάτος πλοίου (cm)61.28
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Πλάτος τροχίσκουσυνολικό πλάτοςΠλατφόρμα από το έδαφοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL TRS-1827-M-FB Steel Truck, Mesh Side, 18 x 27 Inch Brake | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "€691.38
VESTIL TRS-1924-FB Steel Truck, Πτυσσόμενη λαβή, Φρένο 19 x 24 ιντσών | AG8AXM TRS-1924-FB30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "€289.13
VESTIL TRS-1927-2-FB Steel Truck, Διώροφο, Φρένο 19 x 27 ιντσών | AG8AXP TRS-1927-2-FB33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€538.23
VESTIL TRS-2334-M-FB Steel Truck, Mesh Side, 23 x 34 Inch Brake | AG8AXU TRS-2334-M-FB-5"----34 "23 "€821.84
VESTIL TRS-2429-DH-FB Steel Truck, Διπλή λαβή, Φρένο 24 x 29 ιντσών | AG8AXW TRS-2429-DH-FB39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ
VESTIL TRS-2434-2-FB Steel Truck, Διώροφο, Φρένο 24 x 34 ιντσών | AG8AYA TRS-2434-2-FB-5"----34 "24 "€820.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TRS-2431-FB Μεταλλικό φορτηγό, Πτυσσόμενη λαβή, Φρένο 24 x 31 ιντσών
€440.87 /μονάδα