Ρυθμιζόμενα πιρούνια: Ναι , Ρυθμιζόμενα πόδια: Ναι , Τάση μπαταρίας: 12V , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Χρώμα: Μαύρο, Κίτρινο , Fork Center: 13 1 / 2 " , Μήκος πιρουνιού: 42 " , Εύρος πλάτους περόνης: 8.3 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Άκαμπτος , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 3" , Ύψος λαβής: 46 " , HP: 2 hp , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Πλάτος ποδιού: 4" , Υλικό τροχιστών φορτίου: Poly On Steel , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ διχάλων: 26.75 " , Ισχύς κινητήρα: 1kW , Τάση κινητήρα: 24V DC , Αριθμός μπαταριών: 2 , Λειτουργία με πλήρη φόρτιση: 3 έως 4 ώρες. , Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα: 8 ώρες , Φάση: Δεν εφαρμόζεται , Πηγή ενέργειας: Που λειτουργούν με μπαταρία , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2" , Διάμετρος πίσω κίνησης τροχού: 10 " , Πλάτος πίσω κίνησης τροχού: 3" , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 118" έως 150": 1000 lbs. , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 62" έως 101": 1500 lbs. , Τάση: 24V