VESTIL S-118-AA-DM Stacker, Διπλός ιστός, 118 ιντσών Ρυθμιζόμενος

Στοιχείο: AG7YDZ Μοντέλο: S-118-AA-DM
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€15,529.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Μπαταρία(2) 12V DC
Μέγεθος της μπαταρίας11
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα2200 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Fork Center13 1 / 2 "
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Εύρος πλάτους πιρουνιού8.3 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου3"
Ύψος78 "
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος69 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης118 "
Χωρητικότητα φορτίου2200 lbs.
Χαμηλό ύψος2 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού115.875 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια50 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης2.13 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών8"
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια40.13 "
Τύπος κινητήραDC 24V
Τάση κινητήρα24V DC
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων5
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Πηγή ενέργειαςΠου λειτουργούν με μπαταρία
Υψωμένο ύψος118 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Διάμετρος πίσω κίνησης τροχού.10 "
Πλάτος πίσω κίνησης τροχού3"
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 62"2200 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 62" έως 118"1500 lbs.
Τάση24V
Πλάτος50 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 508.95
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)175.26
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΜέγεθος της μπαταρίαςΠλάτος περονοφόρουΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΑριθμός τροχίσκωνΤύπος πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL S-101-AA-DM Adustable Stacker, Διπλός ιστός, 101 Inch Raised | ΑΓ7ΥΔΧ S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A€14,983.77
RFQ
VESTIL S-118-FF-DM Stacker, Διπλός ιστός, 118 ιντσών Σταθερός | AG7YEC S-118-FF-DM-115.9 "3.38 "26.75 "26.75 "5-€15,084.01
RFQ
VESTIL S-125-AA-DM Stacker, Διπλός ιστός, ρυθμιζόμενος 125 ιντσών | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€16,013.26
RFQ
VESTIL S-150-AA-DM Stacker, Διπλός ιστός, 150 ιντσών Ρυθμιζόμενος | ΑΓ7ΥΕΦ S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€17,599.78
RFQ
VESTIL S3-118-AA Adustable Stacker, Διπλός ιστός, 118 Inch Raised | ΑΓ7ΥΕΜ S3-118-ΑΑ40" έως 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€19,108.95
RFQ
VESTIL S3-125-AA Stacker, Διπλός ιστός, ρυθμιζόμενος 125 ιντσών, 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YEN S3-125-ΑΑ40" έως 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€18,985.72
RFQ
VESTIL S3-62-AA Adustable Stacker, Διπλός ιστός, 62 ίντσες ανυψωμένος, 3000 Lb. χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΕΠ S3-62-ΑΑ50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€15,513.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S-118-AA-DM Stacker, Διπλός ιστός, 118 ιντσών Ρυθμιζόμενος
€15,529.37 /μονάδα