VESTIL S3-125-AA Stacker, Διπλός ιστός, ρυθμιζόμενος 125 ιντσών, 3000 Lb. Χωρητικότητα

Είδος: AG7YEN Μοντέλο: S3-125-AA
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€18,985.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Μπαταρία(2) 12V
Μέγεθος της μπαταρίας14
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα3000 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.2"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος82.5 "
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος75 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης125 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
Χαμηλό ύψος2 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού122.875 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια40" έως 50" , 50"
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια50 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης2.13 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών8.3 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια41.38 "
Τύπος κινητήραDC 24V
Τάση κινητήρα24V DC
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων6
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση3 έως 4 ώρες.
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 ώρες
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Πηγή ενέργειαςΠου λειτουργούν με μπαταρία
Υψωμένο ύψος125 "
Πίσω Caster Dia.40.12 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
ΣτυλΡυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 62"3000 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 118" έως 125"2000 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 62" έως 118"2500 lbs.
Τάση24V
Πλάτος50 "
Πλάτος μεταξύ των ποδιών40 "έως 50"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1019.25
Ύψος πλοίου (cm)209.55
Μήκος πλοίου (cm)190.5
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΜέγεθος της μπαταρίαςΠλάτος περονοφόρουΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΑριθμός τροχίσκωνΤύπος πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL S-101-AA-DM Adustable Stacker, Διπλός ιστός, 101 Inch Raised | ΑΓ7ΥΔΧ S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A€14,983.77
RFQ
VESTIL S-118-AA-DM Stacker, Διπλός ιστός, ρυθμιζόμενος 118 ιντσών | ΑΓ7ΥΔΖ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Στροφέας€15,529.37
RFQ
VESTIL S-118-FF-DM Stacker, Διπλός ιστός, 118 ιντσών Σταθερός | AG7YEC S-118-FF-DM-115.9 "3.38 "26.75 "26.75 "5-€15,084.01
RFQ
VESTIL S-125-AA-DM Stacker, Διπλός ιστός, ρυθμιζόμενος 125 ιντσών | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€16,013.26
RFQ
VESTIL S-150-AA-DM Stacker, Διπλός ιστός, 150 ιντσών Ρυθμιζόμενος | ΑΓ7ΥΕΦ S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€17,599.78
RFQ
VESTIL S3-118-AA Adustable Stacker, Διπλός ιστός, 118 Inch Raised | ΑΓ7ΥΕΜ S3-118-ΑΑ40" έως 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€19,108.95
RFQ
VESTIL S3-62-AA Adustable Stacker, Διπλός ιστός, 62 ίντσες ανυψωμένος, 3000 Lb. χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΕΠ S3-62-ΑΑ50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€15,513.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S3-125-AA Stacker, Διπλός ιστός, ρυθμιζόμενος 125 ιντσών, 3000 Lb. Χωρητικότητα
€18,985.72 /μονάδα