VESTIL S-118-FF-DM Stacker, Διπλός ιστός, 118 ιντσών Σταθερός

Στοιχείο: AG7YEC Μοντέλο: S-118-FF-DM
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€15,084.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Μπαταρία(2) 12V DC
Μέγεθος της μπαταρίας11
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα2200 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου5.9 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος78.75 "
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος70.88 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης118 "
Χωρητικότητα φορτίου2200 lbs.
Υλικό φόρτωσης τροχώνPoly On Steel
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού114.625 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.38 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια26.75 "
Τύπος κινητήραDC 24V
Τάση κινητήρα24V DC
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων5
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση3 έως 4 ώρες.
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 ώρες
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Πηγή ενέργειαςΠου λειτουργούν με μπαταρία
Υψωμένο ύψος118 "
Πίσω Caster Dia.5.9 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
ΣτυλΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 62"2200 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 62" έως 118"1500 lbs.
Τάση24V
Πλάτος31.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 490.95
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)171.45
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΜέγεθος της μπαταρίαςΠλάτος περονοφόρουΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΑριθμός τροχίσκωνΤύπος πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL S-101-AA-DM Adustable Stacker, Διπλός ιστός, 101 Inch Raised | ΑΓ7ΥΔΧ S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A€14,983.77
VESTIL S-118-AA-DM Stacker, Διπλός ιστός, ρυθμιζόμενος 118 ιντσών | ΑΓ7ΥΔΖ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Στροφέας€15,529.37
VESTIL S-125-AA-DM Stacker, Διπλός ιστός, ρυθμιζόμενος 125 ιντσών | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€16,013.26
VESTIL S-150-AA-DM Stacker, Διπλός ιστός, 150 ιντσών Ρυθμιζόμενος | ΑΓ7ΥΕΦ S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€17,599.78
VESTIL S3-118-AA Adustable Stacker, Διπλός ιστός, 118 Inch Raised | ΑΓ7ΥΕΜ S3-118-ΑΑ40" έως 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€19,108.95
VESTIL S3-125-AA Stacker, Διπλός ιστός, ρυθμιζόμενος 125 ιντσών, 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YEN S3-125-ΑΑ40" έως 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€18,985.72
RFQ
VESTIL S3-62-AA Adustable Stacker, Διπλός ιστός, 62 ίντσες ανυψωμένος, 3000 Lb. χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΕΠ S3-62-ΑΑ50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€15,513.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S-118-FF-DM Stacker, Διπλός ιστός, 118 ιντσών Σταθερός
€15,084.01 /μονάδα