VESTIL SWMD-4258 Ράφι παλετών, συρμάτινο πάτωμα κορώνας, μέγεθος 58 ίντσες x 47.6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZXM Μοντέλο: SWMD-4258

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα καλωδίων παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Beam Πλάτος120 "
Χωρητικότητα650 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος58 "
Ταιριάζει σε ύψος δοκού ράφι παλετών1 1 / 2 "
Ταιριάζει στο μήκος δοκού ράφι παλετών42 "
Ύψος1.5 "
Μήκος58 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Κλίση4 1/2", 21"
Δύο120 "
Πλάτος47.56 "
Gauge Wire6 γκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)120.81
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SWMD-4246 Ράφι παλετών, συρμάτινο κατάστρωμα κορώνας, 46 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7ZXK SWMD-424646 "42 "€142.97
VESTIL SWMD-4252 Ράφι παλετών, συρμάτινο πάτωμα κορώνας, 52 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7ZXL SWMD-425252 "42 "€164.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SWMD-4258 Ράφι παλετών, συρμάτινο πάτωμα κορώνας, μέγεθος 58 ίντσες x 47.6 ίντσες
€171.63 /μονάδα