VESTIL SWMD-4252 Ράφι παλετών, συρμάτινο πάτωμα κορώνας, μέγεθος 52 ίντσες x 42 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZXL Μοντέλο: SWMD-4252

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€164.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα καλωδίων παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Beam Πλάτος108 "
Χωρητικότητα650 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος52 "
Ταιριάζει σε ύψος δοκού ράφι παλετών1 1 / 2 "
Ταιριάζει στο μήκος δοκού ράφι παλετών42 "
Ύψος1.5 "
Μήκος52 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Κλίση4 1/2", 21"
Δύο108 "
Πλάτος42 "
Gauge Wire6 γκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SWMD-4246 Ράφι παλετών, συρμάτινο κατάστρωμα κορώνας, 46 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7ZXK SWMD-424646 "42 "€142.97
VESTIL SWMD-4258 Ράφι παλετών, συρμάτινο κατάστρωμα κορώνας, 58 ίντσες x 47.6 ίντσες Μέγεθος | AG7ZXM SWMD-425858 "47.56 "€171.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SWMD-4252 Ράφι παλετών, συρμάτινο πάτωμα κορώνας, μέγεθος 52 ίντσες x 42 ίντσες
€164.58 /μονάδα