VESTIL SWMD-4246 Ράφι παλετών, συρμάτινο πάτωμα κορώνας, μέγεθος 46 ίντσες x 42 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZXK Μοντέλο: SWMD-4246

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€142.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα καλωδίων παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Beam Πλάτος96 "
Χωρητικότητα650 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος46 "
Ταιριάζει σε ύψος δοκού ράφι παλετών1 1 / 2 "
Ταιριάζει στο μήκος δοκού ράφι παλετών42 "
Ύψος1.5 "
Μήκος46 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Κλίση4 1/2", 21"
Δύο96 "
Πλάτος42 "
Gauge Wire6 γκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κουφώματα ραφιών Vestil Pallet: Τα κουφώματα παλετών Vestil παρέχουν μια βασική δομή στα ράφια παλετών.
  • Δοκοί ραφιών παλετών Vestil: Αυτές οι δοκοί ραφιών εγκαθίστανται και στις δύο πλευρές ενός πλαισίου ραφιών στο ίδιο ύψος για να σχηματίσουν ένα βασικό ράφι παλετών.
  • Μπάρες στήριξης παλετών Vestil: Αυτές οι ράβδοι στήριξης παλετών τοποθετούνται μεταξύ των δοκών και κάτω από τα συρμάτινα καταστρώματα για να αποτρέψουν την πτώση των παλετών από τη θέση τους και την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου.
  • Vestil Καταστρώματα ραφιών ανοιχτής περιοχής: Αυτά τα καταστρώματα ραφιών ανοιχτής περιοχής χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αντικειμένων ενώ επιτρέπουν στο υγρό να ρέει μέσα από τα κανάλια τους.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Αυτό το συρμάτινο δάπεδο διαθέτει κάποια πρόσθετη επίστρωση;

Α. Αυτό το συρμάτινο πάτωμα με διαστάσεις 42 x 46 ίντσες έχει φινίρισμα με βαφή πούδρας για βελτιωμένη αντοχή.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτού του συρμάτινου καταστρώματος;

Α. Αυτό το συρμάτινο κατάστρωμα έχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 650 λίβρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SWMD-4252 Ράφι παλετών, συρμάτινο πάτωμα κορώνας, 52 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7ZXL SWMD-425252 "42 "€164.58
VESTIL SWMD-4258 Ράφι παλετών, συρμάτινο κατάστρωμα κορώνας, 58 ίντσες x 47.6 ίντσες Μέγεθος | AG7ZXM SWMD-425858 "47.56 "€171.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SWMD-4246 Ράφι παλετών, συρμάτινο πάτωμα κορώνας, μέγεθος 46 ίντσες x 42 ίντσες
€142.97 /μονάδα