VESTIL Ράβδοι υποστήριξης παλετών


Οι ράβδοι στήριξης παλετών Vestil ή οι εγκάρσιες ράβδοι χρησιμοποιούνται για τη στήριξη παλετών μεταξύ των εγκάρσιων δοκών ραφιών σε βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι ράβδοι από χάλυβα σε κουτί είναι κατασκευασμένες από υλικό 14 μετρητών και ταιριάζουν σε τυπικά ράφια παλετών 42 ιντσών.

Φίλτρα
Χωρητικότητα: 1000 lbs. , Χρώμα: Γκρί , Τέλος: Γαλβανιζέ , Μετρητής: 14 γκα , Μήκος: 38 1 / 2 " , Υλικό: Ατσάλι , Ανθεκτικό στη σκουριά: Ναι , Πλάτος: 3"
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SSB-42
1 1 / 2 "€39.94
B
PSB-42
1"€39.88

Ράβδοι υποστήριξης παλετών

Οι ράβδοι στήριξης παλετών Vestil έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την πτώση των παλετών από τη θέση τους ή την ολίσθηση μεταξύ των δοκών, διασφαλίζοντας ότι η τάση του φορτίου κατανέμεται ομοιόμορφα. Αποφεύγουν την κάμψη των συστημάτων παλετών και ραφιών και διαθέτουν συσκευασμένες χαλύβδινες ράβδους που εφαρμόζουν με ασφάλεια με σχάρες παλετών 42 ιντσών. Ο μοναδικός σχεδιασμός αυτών των ράβδων είναι ικανοί να υποστηρίξουν φορτία έως 1000 λίβρες και να φιλοξενήσουν ράφια από κόντρα πλακέ για την αποθήκευση χαλαρών αντικειμένων. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των ράβδων στήριξης παλετών που διατίθενται σε παραλλαγές ύψους 1 και 1.500 ιντσών στο Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Οι ράβδοι στήριξης παλετών Vestil για ράφια παλετών μπορούν να χωρέσουν φορτία έως και 1000 λίβρες.
  • Η ράβδος στήριξης παλέτας Vestil SSB-42 έχει ύψος 1-1/2 ίντσες για να κάθεται στο ίδιο επίπεδο με την επάνω επιφάνεια της δοκού ράφι.
  • Το Vestil PSB-42 έχει ύψος 1 ίντσας και χρησιμοποιείται με κόντρα πλακέ / μοριοσανίδα 1/2 ίντσας που κάθεται στο ίδιο επίπεδο με την επάνω επιφάνεια της δοκού.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι διαστάσεις αυτών των ράβδων στήριξης παλετών;

Αυτές οι ράβδοι στήριξης παλετών Vestil έχουν μήκος 38.5 ίντσες & πλάτος 3 ίντσες για στήριξη παλετών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;