PROTO Κλειδί εσωτερικού σωλήνα


Τα κλειδιά εσωτερικών σωλήνων Proto είναι υδραυλικά εργαλεία σχεδιασμένα για την περιστροφή μεταλλικών σωλήνων και εξαρτημάτων. Διαθέτουν ρυθμιζόμενη σιαγόνα που μπορεί να σφίξει γύρω από τον σωλήνα για να τον πιάσει με ασφάλεια και είναι ιδανικά για την αφαίρεση σπασμένων άκρων σωλήνα, βυσμάτων και εξαρτημάτων με σπείρωμα. Η έκκεντρη δράση τους κινεί το κλειδί στα τοιχώματα του σωλήνα. Είναι κατασκευασμένα από σκληρυμένο χάλυβα και έχουν ανθεκτική στη διάβρωση επένδυση....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Κατασκευή: Σκληρυμένος χάλυβας , Συνολικό μήκος: 3.75 "
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
J140-1
1"1"Κλειδί εσωτερικού σωλήνα€31.75
B
J140-12
1 / 2 "1 / 2 "Κλειδί εσωτερικού σωλήνα€17.06
C
J140-34
3 / 4 "3 / 4 "Κλειδί εσωτερικού σωλήνα€22.39
D
J140 SET
3/8, 1/2, 3/4, 1"3/8, 1/2, 3/4, 1"Εσωτερικό σετ κλειδιών σωλήνων, 4PC€102.39

Κλειδί εσωτερικού σωλήνα

Τα εσωτερικά γαλλικά κλειδιά της Proto χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση σπασμένων σπειρωμάτων άκρων σωλήνων, βουλωμάτων και εξαρτημάτων χωρίς να καταστρέφουν την επιφάνεια του σωλήνα ή το σπείρωμα. Είναι κατασκευασμένα από σκληρυμένο χάλυβα και έχουν ανθεκτική στη διάβρωση επένδυση. Αυτά τα κλειδιά ροπής από την Proto χρησιμοποιούν μια εκκεντρική δράση έκκεντρου για να μετακινήσουν το κλειδί στα τοιχώματα του σωλήνα.

Μηχανισμός εργασίας

  • Ρυθμίστε τις σιαγόνες του κλειδιού ώστε να εφαρμόζουν γύρω από το εξάρτημα.
  • Τοποθετήστε το κλειδί έτσι ώστε οι σιαγόνες να είναι μέσα και η λαβή έξω από το εξάρτημα.
  • Γυρίστε τη λαβή για να σφίξετε τις σιαγόνες γύρω από το εξάρτημα.
  • Μόλις οι σιαγόνες πιάσουν το εξάρτημα, χρησιμοποιήστε τη λαβή για να γυρίσετε το εξάρτημα προς την επιθυμητή κατεύθυνση (δεξιόστροφα για να το σφίξετε ή αριστερόστροφα για να το χαλαρώσετε).

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς καθαρίζω και συντηρώ ένα κλειδί εσωτερικού σωλήνα;

Χρησιμοποιήστε μια σκληρή βούρτσα και ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τις σιαγόνες και τη λαβή και, στη συνέχεια, στεγνώστε καλά το κλειδί. Απλώστε ένα ελαφρύ λάδι ή λιπαντικό στα σημεία περιστροφής και τα σπειρώματα για να τα διατηρήσετε ομαλά.

Πώς να ρυθμίσετε τις σιαγόνες ενός κλειδιού εσωτερικού σωλήνα;

Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης ή το παξιμάδι που βρίσκεται στο επάνω μέρος των σιαγόνων. Αν το κάνετε αυτό, θα ανοίξετε ή θα κλείσετε τις σιαγόνες, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε το μέγεθος ώστε να ταιριάζει γύρω από το εξάρτημα.

Πώς να αποθηκεύσετε ένα κλειδί εσωτερικού σωλήνα;

Αποθηκεύστε το κλειδί εσωτερικού σωλήνα σε στεγνό μέρος, όπως εργαλειοθήκη ή ντουλάπι εργαλείων, για να το προστατεύσετε από τη σκουριά και τη διάβρωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;